Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED 500 Dimmbare Flächenleuchte (17699)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1385300
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17699
EAN/GTIN:
     4250234576994
Suchbegriffe:
17699
walimex
flächenleuchte
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro LED 500 - Leuchtenkopf - 1 Kopf/Köpfe x 500 Lampe(n) - LED - DC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17699
EAN  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro LED 500 - Leuchtenkopf
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Gerätetyp  Leuchtenkopf
Lichtleistung in LUX  800 (2m)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Leuchtenkopf
Breite  35 cm
Tiefe  9 cm
Höhe  19 cm
Gewicht  2.5 kg
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle  LED
Betrieb  DC
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  500
Farbtemperatur  5600 K
Lichtleistung in LUX  800 (2m)
Enthaltener Lichtwandler  Torblende
  
Leuchten  
Leuchten  (500) x kontinuierlich - LED - 5600 K
  
Statusanzeige  
Typ  LCD Anzeige
  
Steuerungen  
Besondere Merkmale  Dimmer-Steuerung
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  1 x Stromkabel
1 x Montage-Adapter
1 x Diffusor
1 x Farbfilter

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Gerätetyp:
Leuchtenkopf
Breite:
35 cm
Tiefe:
9 cm
Höhe:
19 cm
Klasse:
Kontinuierlich
Kontinuierliche Lichtquelle:
LED
Betrieb:
DC
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
500
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtleistung in LUX:
800 (2m)
Enthaltener Lichtwandler:
Torblende
Leuchten:
(500) x kontinuierlich - LED - 5600 K
Typ:
LCD Anzeige
Besondere Merkmale:
Dimmer-Steuerung
Weitere Suchbegriffe: flchenleuchte, dimmbar, dimmbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.