Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1257241 Herst.-Nr.: FDAEP10.SYH EAN/GTIN: 4905524834512 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sony FDA-EP10 - Sucher - für Sony FDA-EV1S; a (Alpha) NEX 6, 6L, 6Y, 7, 7K; a6000 (Alpha 6000) | Gruppe | Photo und Video Accessories | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | FDAEP10.SYH | Modell | FDA-EP10 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony FDA-EP10 - Sucher | Zubehörtyp | Sucher | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3.68 cm x 1.05 cm x 2.37 cm | Gewicht | 2 g | Entwickelt für | Sony FDA-EV1S; a (Alpha) NEX 6, 6L, 6Y, 7, 7K; a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y | Ausführliche Details Allgemein | | Zubehörtyp | Sucher | Breite | 3.68 cm | Tiefe | 1.05 cm | Höhe | 2.37 cm | Gewicht | 2 g | | | Zubehör | | Für | Sucher, Digitalkamera | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony FDA-EV1S Sony a (Alpha) NEX 6, 6L, 6Y, 7, 7K Sony a6000 (Alpha 6000) ILCE-6000, ILCE-6000L, ILCE-6000Y | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,0 kg | Zubehörtyp: | Sucher | Breite: | 3.68 cm | Tiefe: | 1.05 cm | Höhe: | 2.37 cm | Für: | Sucher, Digitalkamera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fdaep10.syh, sucher, fdaev1s;, a6000;, a6300;, a6500, 6000, 6300, 6500, fdaev1s, a6000, a6300, ev1s, okularklappe, wechselobjektkamera, okularmuschel, augenmuschel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,44* | € 10,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,44* | € 10,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,45* | € 12,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,59* | € 24,31* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,10* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|