Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17117 - 1,65 kg - 110 cm - 80 cm - Schwarz - Blau - Braun - Grün - Grau - Pink - Gelb (17117)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17117 Kameraausrüstung
Walimex 17117 Kameraausrüstung
Walimex 17117 Kameraausrüstung
Walimex 17117 Kameraausrüstung
Walimex 17117 Kameraausrüstung
Walimex 17117 Kameraausrüstung
Walimex 17117 Kameraausrüstung
Walimex 17117 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-1053889
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17117
EAN/GTIN:
     4250234571173
Suchbegriffe:
17117
walimex
mantona
verlaufshintergrundkarton

Produkttext

Kreative und interessante Produktaufnahmen bedürfen keines teuren und riesigen Equipments. Peppen Sie doch einfach mit farbigen Hintergründen Ihren Aufnahmetisch auf und kreieren Sie damit farbenfrohe und kreative Produktaufnahmen. walimex liefert Ihnen mit den Verlaufshintergründen eine tolle Farbpalette aus sieben Farben. Damit haben Sie z.B. für Ihren -Auftritt professionelle und elegante Hintergründe parat. Egal ob braun, schwarz, gelb, blau, rosa, grau oder grün, die sieben verschiedenen Farben lassen sich schnell wechseln. Eine aufwändige Bildbearbeitung ist also nicht nötig. Das wasserabweisende Papiermaterial ist besonders strapazierbar und praktisch im täglichen Einsatz.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,65 kg
Länge  110 cm
Breite  80 cm
  
Technische Details  
Materialien  Papier
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Pink, Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Länge:
110 cm
Breite:
80 cm
Materialien:
Papier
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Pink, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.