Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Waben-Set für Standardreflektor 4+6 mm (16748)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053576
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16748
EAN/GTIN:
     4250234567480
Suchbegriffe:
16748
walimex
wabenset
standardreflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Honeycomb Set - Lichtführungs-Kit - Ø16 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16748
EAN/UPC  4250234567480

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Honeycomb Set - Lichtführungs-Kit
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Durchmesser  16 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Durchmesser  16 cm
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Wabengitter - Ø4 mm
(1) x Wabengitter - Ø6 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Lichtführungs-Kit
Durchmesser:
16 cm
Kit-Komponenten:
(1) x Wabengitter - Ø4 mm , (1) x Wabengitter - Ø6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 47,37*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,75*
€ 54,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.