Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Styroporgabel mit Halterung (15874)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052899
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15874
EAN/GTIN:
     4250234558747
Suchbegriffe:
15874
walimex
styroporgabel
halterung

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Styrofoam Fork - Halter - Schwarz
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15874
EAN/UPC  4250234558747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Styrofoam Fork - Halter
Typ  Halter
Empfohlene Verwendung  Flachdiffusor, Flash
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30 cm
Gewicht  450 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Halter
Breite  30 cm
Gewicht  450 g
  
Studiomontage  
Untertyp  Montagezubehör
Empfohlene Verwendung  Flachdiffusor, Flash
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen
(1) x 1/4" -Gewinde
(1) x 3/8" -Gewinde
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Halter
Breite:
30 cm
Untertyp:
Montagezubehör
Empfohlene Verwendung:
Flachdiffusor, Flash
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mantona, styrofoam, fork, halter, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.