Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Universal Spotvorsatz-Set VCundKundDS Serie (15652)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052841
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15652
EAN/GTIN:
     4250234556521
Suchbegriffe:
15652
walimex
universal
spotvorsatzset

Produkttext

Dieser Walimex Spotvorsatz ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie, um ein schönes natürliches Kopflicht zu setzen. Es erzeugt ein punktuelles Licht im Hintergrundbereich. Er bündelt Ihr Licht so, dass Sie Ihre Motive gezielt partiell ausleuchten können. Dies ergibt in Bezug auf die Härte des Lichtes eine hervorragende Zeichnung bei Aktaufnahmen. Die Wabeneinsätze sorgen ebenfalls für eine gradlinigere Lichtführung, die mitgelieferten Farbfilter (rot, blau, gelb und grün) bieten dank Ihrer Kombinierbarkeit einen großen Gestaltungsfreiraum für Effekte und Farbvariationen.

passend zu Blitzen der VC-, K- und DS-Serien. Spotvorsatz mit Wabe und Farbfiltern. in Portrait- und Beautyfotografie als Kopflicht verwendbar. ergibt punktuelles Licht und engen Leuchtkegel. genaue Lichtzeichnung in Aktfotografie. zur Akzentsetzung. mit zusätzlichen Adaptern für weitere Blitzsysteme verwendbar (z.B. Multiblitz, Broncolor, Elinchrom, Hensel, Aurora/ Bowens, Balcar).

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  140 g
Höhe  60 mm
Breite  60 mm
Länge  200 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
200 mm
Materialien:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mantona, spotvorsatz, vc&k&ds, serie, vckds
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
Frei Haus
ab € 48,88*
€ 65,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,02*
€ 70,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.