Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Lila - 26x24/50 (94876)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1040852
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094876
EAN/GTIN:
     4007249948762
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Lila - 26x24/50
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00094876
EAN/UPC  4007249948762

Hauptmerkmale

Breite  26 cm
Höhe  24 cm
Produktlinie  Hama Fine Art
Modell  Fine Art
Länderkits  Deutschland
Hersteller  Hama
Einbandmaterial  Strukturpapier
Einband - Thema/Design  Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung
Einbandfarbe  Lila
Anzahl Bilder  Bildformat 10x15: 100
Bildformat 13x18: 50
Kapazität (Seiten)  50

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Kurzinfo:
Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Lila - 26x24/50
Gruppe:
Fotoalben und Archivierung
Hersteller:
Hama
Hersteller Art. Nr.:
00094876
EAN/UPC:
4007249948762
Breite:
26 cm
Höhe:
24 cm
Produktlinie:
Hama Fine Art
Modell:
Fine Art
Länderkits:
Deutschland
Einbandmaterial:
Strukturpapier
Einband - Thema/Design:
Ausstanzung zur persönlichen Gestaltung
Einbandfarbe:
Lila
Anzahl Bilder:
Bildformat 10x15: 100, Bildformat 13x18: 50
Kapazität (Seiten):
50
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, hama, 00094876, fine, lila, spiralalbum, "fine, 94876, art", 26x24/50, seiten, 26x2450, 26x24, 28x24, schwarze, spiral, fotospiralalbum, schwarzer, fotokarton, pergaminpapier, einband:, struktur, einband, album, foto
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 9,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,17*
€ 24,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.