Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-104050 Herst.-Nr.: 40470 EAN/GTIN: 4007134404700 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Cullmann QR-Plate M - Schnellverschluss-Platte | Gruppe | Photo und Video Accessories | Hersteller | CULLMANN Foto·Audio·Video | Hersteller Art. Nr. | 40470 | Modell | QR-Plate M | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Cullmann QR-Plate M - Schnellverschluss-Platte | Zubehörtyp | Schnellverschluss-Platte | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.2 cm 4.2 cm | Gewicht | 25 g | Ausführliche Details Allgemein | | Zubehörtyp | Schnellverschluss-Platte | Breite | 4.2 cm | Höhe | 4.2 cm | Gewicht | 25 g | | | Zubehör | | Für | Stativ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Zubehörtyp: | Schnellverschluss-Platte | Breite: | 4.2 cm | Höhe: | 4.2 cm | Für: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,03* | € 10,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,80* | € 32,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|