| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-102743 Herst.-Nr.: 8172A001 EAN/GTIN: 4960999174525 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon EF - Suchermuschel | Gruppe | Photo und Video Accessories | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 8172A001 | Modell | EF | EAN/UPC | 4960999174525 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon EF - Suchermuschel | Zubehörtyp | Suchermuschel | Ausführliche Details Allgemein | | Zubehörtyp | Suchermuschel | | | Zubehör | | Für | Kamera | Kompatibilität (Kameramodell) | Canon EOS Digital Rebel, Canon EOS Digital Rebel XT, Canon EOS 350D, Canon EOS 300D, Canon EOS 3000V, Canon EOS Rebel Ti, Canon EOS 300V, Canon EOS Rebel K2, Canon EOS Rebel T2, Canon EOS 300X | | | Verschiedenes | | Material | Gummi | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Zubehörtyp: | Suchermuschel | Für: | Kamera | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8172, 8000, 9000, suchermuschel, gummirahmen, gummiramme, korrektionsl, augenkorrekturlinsen, 300d/350d/400d, 300d350d400d, 300d, 350d, 400d |
| | |
| |