Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak AAA - Einwegbatterie - AAA - Alkali - 1,5 V - 4 Stück(e) - 1050 mAh (30951990)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak AAA Einwegbatterie Alkali
Kodak AAA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2753M-100036540
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     30951990
EAN/GTIN:
     0887930951998
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Hauptmerkmale

Akku/Batterie  
Akku-/Batterietyp  Einwegbatterie
Batteriegröße(n)  AAA
Akku-/Batterietechnologie  Alkali
Akku-/Batteriespannung  1,5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien  4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität  1050 mAh
Schwermetallfrei  Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Produktfarbe  Schwarz
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 75%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  44 mm
Tiefe  10 mm
Durchmesser  1,05 cm
Gewicht  12 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Akku-/Batterietyp:
Einwegbatterie
Batteriegröße(n):
AAA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Akku-/Batteriespannung:
1,5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität:
1050 mAh
Schwermetallfrei:
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 75%
Breite:
44 mm
Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
1,05 cm
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, 30951990, kodak, einwegbatterie, alkali, 1050, stück(e, stcke, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.