Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CR7D5NB50 - 50 x CD-R - 700MB (80 Min) 52x - Spindel (CR7D5NB50/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CD-R CR7D5NB50/00
Philips CD-R CR7D5NB50/00
Artikel-Nr.:
     2753I-977977
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CR7D5NB50/00
EAN/GTIN:
     8710895782272
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Übersicht

Kurzinfo  Philips CR7D5NB50 - 50 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  CR7D5NB50/00
Modell  CR7D5NB50
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips CR7D5NB50 - CD-R x 50 - 700 MB
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  50
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
Schreibgeschwindigkeit  52x (Max)
Verpackung  Spindel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  50
Max. Schreibgeschwindigkeit  52x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
  
Verschiedenes  
Verpackung  Spindel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien:
50
Max. Schreibgeschwindigkeit:
52x
Kapazität ohne Komprimierung:
700 MB
Aufnahmezeit:
80 Min
Verpackung:
Spindel
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 700 mb 80 min spindel, cd-r, cd-r 700 mb, philips, cr7d5nb5000, cr7d5nb50/00, spindel, cr7d5nb50, 700mb, spindle, 1x50, 80min, 50pcs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 8,83*
€ 12,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,63*
€ 26,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CR7D5NB00/00
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.