Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CR7D5NB10 - 10 x CD-R - 700MB (80 Min) 52x - Spindel (CR7D5NB10/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CD-R CR7D5NB10/00
Philips CD-R CR7D5NB10/00
Artikel-Nr.:
     2753I-977975
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CR7D5NB10/00
EAN/GTIN:
     8712581334543
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Übersicht

Kurzinfo  Philips CR7D5NB10 - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  CR7D5NB10/00
Modell  CR7D5NB10
EAN/UPC  8712581334543

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips CR7D5NB10 - CD-R x 10 - 700 MB
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Lokalisierung  Belgien, Tschechische Republik, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland, Türkei
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
Schreibgeschwindigkeit  52x (Max)
Verpackung  Spindel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Max. Schreibgeschwindigkeit  52x
Lokalisierung  Belgien, Tschechische Republik, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Österreich, Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland, Türkei
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
  
Verschiedenes  
Verpackung  Spindel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien:
10
Max. Schreibgeschwindigkeit:
52x
Kapazität ohne Komprimierung:
700 MB
Aufnahmezeit:
80 Min
Verpackung:
Spindel
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 80min 700 mb philips, cd-r, cd-r 700 mb, philips, cr7d5nb1000, cr7d5nb10/00, spindel, cr7d5nb10, 700mb, 1x10, 80min, spindle, 10pcs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,32*
€ 17,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.