Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M - Blickschutzfilter für Notebook - bright screen - klebend - 33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild) (7100288012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Bright Screen Blickschutzfilter für 13.3in Vollbild-Laptop, 16:9, BP133W9E
3M Bright Screen Blickschutzfilter für 13.3in Vollbild-Laptop, 16:9, BP133W9E
3M Bright Screen Blickschutzfilter für 13.3in Vollbild-Laptop, 16:9, BP133W9E
Artikel-Nr.:
     2753I-9152661
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100288012
EAN/GTIN:
     0638060338377
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

Übersicht

Kurzinfo  3M - Blickschutzfilter für Notebook - bright screen - klebend - 33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild)
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  3M
Hersteller Art. Nr.  7100288012
Modell  
EAN/UPC  0638060338377

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  3M - Blickschutzfilter für Notebook - bright screen
Produkttyp  Blickschutzfilter für Notebook - bright screen
Installationstyp  Klebend
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.2 cm 17.4 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild)
Funktionen  Blendfrei, touchscreen-kompatibel, 60°-Sichtwinkel, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Blaulichtreduktion, bright screen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blickschutzfilter für Notebook - bright screen
Breite  30.2 cm
Höhe  17.4 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild)
  
Displayfilter  
Installationstyp  Klebend
Seitenverhältnis  16:9
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Blendfrei, touchscreen-kompatibel, 60°-Sichtwinkel, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Blaulichtreduktion, bright screen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Blickschutzfilter für Notebook - bright screen
Breite:
30.2 cm
Höhe:
17.4 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
33,8 cm Breitbild (13.3" Breitbild)
Installationstyp:
Klebend
Seitenverhältnis:
16:9
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, blickschutzfilter 3m 13.3 zoll 16:9, 3m bildschirmfilter, 3m blickschutzfilter 13,3", 7100288012, breitbild, bp133w9e, 16:9, bright, screen, blickschutzfilter, notebook, heller, bildschirm, klebend, zoll, blickschutz, 13.3", blickschutzf., vollb.laptop, blickschutzf, vollblaptop, vollb, laptop
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,60*
€ 49,49*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,23*
€ 50,49*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,47*
€ 50,80*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,84*
€ 51,13*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,23*
€ 63,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.