Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-905054 Herst.-Nr.: 43746 EAN/GTIN: 0023942437468 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 10 x BD-R DL - 50 GB 6x - Spindel - Speichermedium | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43746 | Modell | | EAN/UPC | 0023942437468 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim BD-R DL x 10 - 50 GB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - BD-R DL | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB | Schreibgeschwindigkeit | 6x (Max) | Besonderheiten | Hard Coating Protection Technology | Verpackung | Spindel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Speichermedium - BD-R DL | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB | Besonderheiten | Hard Coating Protection Technology | | | Verschiedenes | | Verpackung | Spindel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Typ: | Speichermedium - BD-R DL | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 6x | Kapazität ohne Komprimierung: | 50 GB | Besonderheiten: | Hard Coating Protection Technology | Verpackung: | Spindel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, verbatim blu-ray bd-r, blu ray, blu-ray bd-r, 43746, verbatim, 50gb, spindel, bluray, 10er, cakebox, bluraydisks, disks, white, blue, speichermedium, sind, worm, 10pcs, recordable, double, layer, wurden, eine, hohe, auflösung, konzipiert., dank, ihrer, hohen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,24* | € 35,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,31* | € 35,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 27,02* | € 36,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,41* | € 36,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,99* | € 51,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|