Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8887928 Herst.-Nr.: 1900-0117 EAN/GTIN: 4013674195176 |
| |
|
| | |
| Ansmann 1900-0117 Autoladekabel 11kW Typ2 5m - E-Auto-Ladekabel sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Elektrofahrzeugen. Moderne E-Autos sind mit leistungsstarken Batterien ausgestattet - die jedoch von Zeit zu Zeit aufgeladen werden müssen - um eine lange Reichweite zu erreichen. E-Auto Ladekabel sind das Bindeglied zwischen dem Stromnetz und ihrem E-Auto und sorgen dafür - dass die Batterie Ihres Fahrzeugs innerhalb kurzer Zeit vollständig aufgeladen wird. Mit dem ANSMANN Ladekabel Mode 3 - Typ 2 - können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker ? in Europa ist der Typ 2-Stecker Standard ? an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Das Kabel ist gegen Staub und Wasser geschützt. Die Kupplungen haben standardmäßig Schutzkappen - um Verschmutzungen und Feuchtigkeit im Innern zuverlässig zu verhindern. Neben seiner leistungsstarken Funktion hat unser E-Auto-Ladekabel ein ansprechendes Design und ist in verschiedenen Längen erhältlich - um alle Anforderungen Ihres Elektrofahrzeugs zu erfüllen. Das Kabel besteht aus hochwertigen und langlebigen Materialien und ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und Wetterbedingungen. Autoladekabel mit Typ2 Anschluss Geeignet für Voll-Elektro und Hybridfahrzeuge 3 phasiges Ladekabel - kann auch 1 phasig laden (Abwärtskompatibilität) Hochspannungsfest: 2600V AC Leistung von 11kW und 5 Meter Länge Kompatibel mit allen gängigen Automarken sowie Fahrzeugen mit CCS Anschlussbuchsen inkl. wasserabweisender und strapazierfähiger Tr (1900-0117) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, KFZ-Ladekabel, ladekabel für elektroautos 22 kw 5 meter, kfz-ladekabel, kfz-ladekabel ansmann, ansmann, 1900, 0117, 19000117, ladekabel, autoladekabel, 11kw, typ2, sind, zeit, eautoladekabel, leistungsstarken, aufgeladen, eauto, ihres, alle, 2stecker, kabel, verschiedenen, auto, stecker, emobility, unverzichtbarer, bestandteil, elektrofahrzeugen., moderne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 109,98* | € 138,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,64* | € 147,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,34* | € 152,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,99* | € 184,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 165,56* | € 204,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|