Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8574090 Herst.-Nr.: K55256WW EAN/GTIN: 0085896552567 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kensington MagPro - Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 - entfernbar - magnetisch - 40.6 cm (16") | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Kensington | Hersteller Art. Nr. | K55256WW | Modell | MagPro | EAN/UPC | 0085896552567 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kensington MagPro - Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 40.6 cm (16") | Funktionen | Reversibel, reflexionsarm, Edge-to-Edge, +/- 30° Betrachtungswinkel, antimicrobial | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 40.6 cm (16") | Oberfläche | Matt | | | Displayfilter | | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch | Seitenverhältnis | 16:10 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Reversibel, reflexionsarm, Edge-to-Edge, +/- 30° Betrachtungswinkel, antimicrobial | TAA-kompatibel | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 40.6 cm (16") | Oberfläche: | Matt | Installationstyp: | Entfernbar - magnetisch | Seitenverhältnis: | 16:10 | TAA-kompatibel: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter notebook 16zoll, bildschirmfilter laptop, kensington bildschirmfilter, kensington, magpro, 16:10, 1610, blickschutzfilter, k55256ww, 55256, notebook, entfernbar, magnetisch, 40.6, magnetic, privacy, laptop, 16zoll, acco/kensington, 16in, 16.0in, 4064cm, accokensington, 160in, 64cm, acco |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 60,74* | € 79,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 62,28* | € 81,58* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,43* | € 81,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 62,72* | € 82,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 66,82* | € 87,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|