Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8574087 Herst.-Nr.: K55253WW EAN/GTIN: 0085896552536 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kensington MagPro - Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 - entfernbar - magnetisch - 33.8 cm (13.3") | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Kensington | Hersteller Art. Nr. | K55253WW | Modell | MagPro | EAN/UPC | 0085896552536 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kensington MagPro - Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33.8 cm (13.3") | Funktionen | Reversibel, reflexionsarm, Edge-to-Edge, +/- 30° Betrachtungswinkel, Blaulichtreduktion, antimicrobial | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33.8 cm (13.3") | Oberfläche | Matt | | | Displayfilter | | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch | Seitenverhältnis | 16:10 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Reversibel, reflexionsarm, Edge-to-Edge, +/- 30° Betrachtungswinkel, Blaulichtreduktion, antimicrobial | TAA-kompatibel | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Blickschutzfilter für Notebook - 16:10 | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 33.8 cm (13.3") | Oberfläche: | Matt | Installationstyp: | Entfernbar - magnetisch | Seitenverhältnis: | 16:10 | TAA-kompatibel: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter laptop 13", bildschirmfilter laptop, kensington bildschirmfilter, kensington, magpro, 16:10, blickschutzfilter, 1610, k55253ww, 55253, notebook, entfernbar, magnetisch, 33.8, 13.3", magnetic, privacy, laptop, 13.3, 13.3in, 133in, acco/kensington, 3378cm, 133zoll, accokensington, 78cm, 3zoll, acco |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 45,72* | € 61,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 46,02* | € 61,32* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,96* | € 61,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,13* | € 61,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 77,10* | € 100,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|