Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-851349 Herst.-Nr.: 43736 EAN/GTIN: 0023942437369 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Verbatim - 10 x BD-R DL - 50 GB 6x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Jewel Case (Schachtel) | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | Verbatim | Hersteller Art. Nr. | 43736 | Modell | | EAN/UPC | 0023942437369 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Verbatim - BD-R DL x 10 - 50 GB | Typ | BD-R DL | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB | Schreibgeschwindigkeit | 6x (Max) | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | BD-R DL | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | | | Verschiedenes | | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Typ: | BD-R DL | Anzahl mitgelieferter Medien: | 10 | Max. Schreibgeschwindigkeit: | 6x | Kapazität ohne Komprimierung: | 50 GB | Besonderheiten: | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | Verpackung: | Jewel Case (Schachtel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, verbatim blu-ray bd-r, blu ray, blu-ray bd-r, 43736, verbatim, jewel, case, tintenstrahldrucker, bedruckbare, oberfläche, schachtel, oberflche, 50gb, bluray, printable, surface, 10pack, jewelcase, 0023942437352, worm, inkjet, white, full, 10er, recordable, noid, 1x10, speed, rohling |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,3891* | € 0,5191* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4327* | € 0,5727* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4413* | € 0,5913* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,4931* | € 0,6531* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 37,05* | € 49,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|