Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65" ) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz [Energieklasse F] (65A6K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A6K Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     2753I-8397334
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65A6K
EAN/GTIN:
     6942147491539
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  165,1 cm (65" )
HD-Typ  4K Ultra HD
Display-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Energie Effizienzklasse  F
Bildschirmform  Flach
Natives Seitenverhältnis  16:9
Helligkeit  300 cd/m²
Reaktionszeit  8 ms
Kontrastverhältnis  1200:1
Bildschirmdiagonale (cm)  164 cm
  
TV-Tuner  
Tunertyp  Digital
Analoges Signalformatsystem  Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem  DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T
  
Smart TV  
Smart-TV  Ja
Internet-TV  Nein
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version  2.0.3
Video-Apps  DAZN, Disney+, Netflix, YouTube
Lifestyle-Apps  Facebook
  
Audio  
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  20 W
Eingebaute Audio-Decoder  DTS
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version  5.1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
VESA-Halterung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  400 x 300 mm
  
Leistungen  
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
USB-Aufnahme  Nein
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision
Unterstützte Videoformate  VP8, MPEG1, VP9, MPEG2, HEVC, AVI, HEVC/H.265, VC-1
Unterstützte Audioformate  AAC, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate  BMP, GIF, JPEG, PNG
Videokompressionsformate  H.264
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
PC-Eingang (D-Sub)  Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Kopfhörerausgänge  1
Common interface (CI)  Nein
Common interface Plus (CI+)  Ja
HDMI-Version  2.0
Audioeingang (L, R)  1
Anzahl RF Anschlüsse  2
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse (SDR)  F
Energieeffizienzklasse (HDR)  G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden  98 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  160 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden  140 kWh
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  1452 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  869 mm
Gewicht (mit Ständer)  16,7 kg
Breite (ohne Standfuß)  145,2 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  7,4 cm
Höhe (ohne Standfuß)  83,4 cm
Gewicht (ohne Ständer)  16,5 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  1602 mm
Verpackungstiefe  161 mm
Verpackungshöhe  996 mm
Paketgewicht  24,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
55,0 kg
Bildschirmdiagonale:
165,1 cm (65" )
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Energie Effizienzklasse:
F
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
300 cd/m²
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
Bildschirmdiagonale (cm):
164 cm
Tunertyp:
Digital
Analoges Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem:
DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Nein
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Video-Apps:
DAZN, Disney+, Netflix, YouTube
Lifestyle-Apps:
Facebook
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
USB-Aufnahme:
Nein
Unterstützte Videoformate:
VP8, MPEG1, VP9, MPEG2, HEVC, AVI, HEVC/H.265, VC-1
Unterstützte Audioformate:
AAC, FLAC, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate:
BMP, GIF, JPEG, PNG
Videokompressionsformate:
H.264
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
PC-Eingang (D-Sub):
Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Common interface (CI):
Nein
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.0
Audioeingang (L, R):
1
Anzahl RF Anschlüsse:
2
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
98 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
160 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
140 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1452 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
869 mm
Gewicht (mit Ständer):
16,7 kg
Breite (ohne Standfuß):
145,2 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
7,4 cm
Höhe (ohne Standfuß):
83,4 cm
Gewicht (ohne Ständer):
16,5 kg
Verpackungsbreite:
1602 mm
Verpackungstiefe:
161 mm
Verpackungshöhe:
996 mm
Paketgewicht:
24,5 kg
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, hisense 65 zoll fernseher, led fernseher, led-fernseher 65 zoll, hisense, 65a6k, 20011802, smart, schwarz, ledtv, multituner, dolby, vision, hdr10+, 65'', televizorius, fernseher, zoll, ultra, smarttv, wlan, [energieklasse, hdr10, 1651, energieklasse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 486,15*
€ 552,42*
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 535,84*
€ 604,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 558,82*
€ 629,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,76*
€ 749,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,94*
€ 746,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,62*
€ 721,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,03*
€ 693,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,82*
€ 665,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.