Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lenovo - Netzwerkkabel - 1,0m - CAT 5e - grün - für ThinkSystem SR250; SR630 (00WE103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo - Netzwerkkabel - 1,0m - CAT 5e - grün - für ThinkSystem SR250; SR630 (00WE103)
Artikel-Nr.:
     2753I-8352839
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WE103
EAN/GTIN:
     0889488426706
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Netzwerkkabel - 1 m - CAT 5e - grün - für ThinkSystem SR250; SR630
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  00WE103
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Netzwerkkabel - 1 m - grün
Typ  Netzwerkkabel - CAT 5e
Länge  1 m
Farbe  Grün
Entwickelt für  ThinkSystem SR250; SR630

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 5e
Länge  1 m
Farbe  Grün
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkSystem SR250
Lenovo ThinkSystem SR630

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 5e
Länge:
1 m
Farbe:
Grün
Entwickelt für:
Lenovo ThinkSystem SR250 , Lenovo ThinkSystem SR630
Weitere Suchbegriffe: lenovo, 00we103, 1.0m, green, cat5e, cable, netzwerkkabel, grün, thinksystem, sr250;, sr630, sr250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,83*
€ 32,01*
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 64,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.