Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8325506 Herst.-Nr.: 34300900 EAN/GTIN: 8719514343009 |
| |
|
| | |
| Filament Lampe im Retro-Look schafft gemütliches Ambiente mit warmweißem Licht, passend in jede Leuchte mit E27 Lampenfassung. Philips Hue mit Bluetooth ist der beste Einstieg in die smarte Beleuchtung. Schaffe mit einer Bluetooth-fähigen LED-Lampe und der Philips Hue Bluetooth App ein ganz besonderes Licht in einem Raum. Du kannst bis zu 10 Hue Lampen auf diese Weise steuern. Hauptmerkmale Leistung | 7 W | Lichtstrom | 600 lm | Sockel | E27 | Eigenschaften | Erweiterungslampe Bluetooth Entspanntes warmweißes Licht (2.100K) | Energie Effizienzklasse | G | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Leistung: | 7 W | Lichtstrom: | 600 lm | Sockel: | E27 | Eigenschaften: | Erweiterungslampe | Energie Effizienzklasse: | G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 25,39* | € 34,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,28* | € 34,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 26,49* | € 36,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,52* | € 51,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|