Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ55S95CATXZG OLED-TV 138 cm (55" ) - CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, UHD, WLAN, Smart TV Titan-Schwarz [Energieklasse G] (GQ55S95CATXZG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ55S95CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Artikel-Nr.:
     2753I-8307306
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55S95CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094937800
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Samsung GQ55S95CATXZG OLED-TV 138 cm (55" ) - CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, UHD, WLAN, Smart TV Titan-Schwarz [Energieklasse G] (GQ55S95CATXZG)

Hauptmerkmale

Energie Effizienzklasse  G

Weitere Informationen:
Gewicht:
55,0 kg
Energie Effizienzklasse:
G
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, OLED-Fernseher, OLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher samsung 55 zoll, oled-fernseher, oled-tv samsung, samsung, gq55s95catxzg, oled, zoll, smart, quantum, oledtv, dvbc, dvbs2, dvbt2, wlan, titanschwarz, ultra, titan, schwarz, plus, neural, prozessor, gq55s95cat, 138cm, oledfernseher, auflösung:, 3.840x2.160, pixel, upscaling, [energieklasse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.210,35*
€ 1.349,18*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 1.320,19*
€ 1.457,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.465,99*
€ 1.614,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,32*
€ 1.921,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,98*
€ 1.874,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,36*
€ 1.815,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,33*
€ 1.777,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,99*
€ 1.744,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.