Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8297076 Herst.-Nr.: GU43CU8079UXZG EAN/GTIN: 8806094813463 |
| |
|
| | |
| Samsung GU43CU8079UXZG 109cm (43" ) 4K-LED-TV 127,00cm (50") (126 cm) Smart TV [Energieklasse G] (GU43CU8079UXZG) Hauptmerkmale Energie Effizienzklasse | G | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 48,0 kg | Energie Effizienzklasse: | G | Energieeffizienz: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, samsung led-tv 43 zoll, led-fernseher samsung, led fernseher, samsung, gu43cu8079uxzg, 8079, zoll, smart, ledfernseher, auflösung:, 3.840x2.160, pixel, ultra, crystal, prozessor, ledtv, multituner, 109cm, 4kledtv, [energieklasse, auflsung, 3840x2160, energieklasse, fernseher, auflösung, 840x2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 310,66* | € 354,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 314,33* | € 358,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 333,43* | € 376,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 382,33* | € 433,91* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 413,03* | € 470,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|