Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP MOBILITY Ladekabel Typ 2, bis zu 11 kW, 7 m, Orange (61790)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP MOBILITY Ladekabel Typ 2, bis zu 11 kW, 7 m, Orange (61790)
Artikel-Nr.:
     2753I-8283903
Hersteller:
     LAPP MOBILITY
Herst.-Nr.:
     61790
EAN/GTIN:
     4064727469744
Suchbegriffe:
61790
lapp
mobility
ladekabel
LAPP MOBILITY Ladekabel Typ 2, bis zu 11 kW, 7 m, Orange (61790)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.