Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5555934005 - Schwarz - Typ 2 - Typ 2 - Gerade - Gerade - IP55 (61782)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 5555934005 - Schwarz - Typ 2 - Typ 2 - Gerade - Gerade - IP55 (61782)
Artikel-Nr.:
     2753I-8282215
Hersteller:
     LAPP MOBILITY
Herst.-Nr.:
     61782
EAN/GTIN:
     4064727469492
Suchbegriffe:
61782
lapp
mobility
schwarz
Lapp 5555934005. Kabelfarbe: Schwarz, Anschluss 1: Typ 2, Anschluss 2: Typ 2. Maximale Betriebsleistung (dreiphasig): 11 kW, Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig): 20 A, Arbeitsspannung: 440 V. Kabellänge: 7 m. Menge pro Packung: 1 Stück(e) (61782)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.