Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 00D9676 kompatibler 40 Gigabit QSFP zu SFP+ Konverter (00D9676-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 00D9676-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ QSFP Orange
BlueOptics 00D9676-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ QSFP Orange
BlueOptics 00D9676-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ QSFP Orange
BlueOptics 00D9676-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ QSFP Orange
BlueOptics 00D9676-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ QSFP Orange
BlueOptics 00D9676-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ QSFP Orange
BlueOptics 00D9676-BO InfiniBand/fibre optic cable SFP+ QSFP Orange
Artikel-Nr.:
     2753I-8261349
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     00D9676-BO
EAN/GTIN:
     4063232283135
Suchbegriffe:
Medienkonverter
SFP+ Kabel
sfp+ kabel

Produkttext

Überragende Leistung Lenovo 00D9676 kompatibler 10GBASE bis 40GBASE QSFP Konverter mit SFP+ Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ##Wavelength-TX##) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ##Wavelength-RX##) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode und Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Lenovo 00D9676 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP offiziell unterstützen. Jeder Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Lenovo 00D9676 kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP für den Einsatz in der jeweiligen Lenovo Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Lenovo 00D9676 Konverter, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Konverter Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Lenovo 00D9676 kompatiblen BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Lenovo 00D9676" nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Lenovo 00D9676 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP laut Hersteller- unterstützen. Der Lenovo 00D9676 kompatible BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Lenovo 00D9676 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Lenovo 00D9676 kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Lenovo 00D9676 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Lenovo 00D9676 kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen SFP+ Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Lenovo 00D9676 kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP Konverter der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Lenovo 00D9676 kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Lenovo 00D9676 kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Lenovo 00D9676 kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Lenovo 00D9676 kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Lenovo 00D9676 kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anschluss 1  SFP+
Anschluss 2  QSFP
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Produktfarbe  Orange
Datenübertragungsrate  40 Gbit/s
Kabelform  Rund
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  110 g
Paketgewicht  120 g
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
Gewährleistungsfrist  5 Jahr(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Anschluss 1:
SFP+
Anschluss 2:
QSFP
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Orange
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Kabelform:
Rund
Paketgewicht:
120 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: 9676, blueoptics, sfp+, qsfp, 00d9676bo, lenovo, 00d9676, einen, gigabit, kompatibler, boqsfpsfp+, konverter, steckplatz, transceiver, multimode, singlemode, fähig, 0°c/+70°c, überragende, leistung der, kompatible, converter, wandelt, port, bietet, dadurch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.