Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-818152 Herst.-Nr.: 18P7535 EAN/GTIN: 0000435074874 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | IBM TotalStorage Enterprise Tape Media 3592 - Magstar - 3592 - Reinigungskassette - für TotalStorage Enterprise 3592 Model J1A | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | IBM | Hersteller Art. Nr. | 18P7535 | EAN/UPC | 5704327433262 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | IBM TotalStorage Enterprise Tape Media 3592 - Magstar x 1 - Reinigungskassette | Typ | Reinigungskassette - Magstar | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | Bandaufnahmeformate | 3592 | Entwickelt für | TotalStorage Enterprise 3592 Model J1A | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Reinigungskassette - Magstar | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | | Media | | Bandaufnahmeformate | 3592 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | IBM TotalStorage Enterprise 3592 Model J1A | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Typ: | Reinigungskassette - Magstar | Anzahl mitgelieferter Medien: | 1 | Bandaufnahmeformate: | 3592 | Entwickelt für: | IBM TotalStorage Enterprise 3592 Model J1A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3592, 18p7535, totalstorage, enterprise, 7535, magstar, tape, media, reinigungskassette, model, reinigungsband, 50reinigungen, mtc3592, reinigung, 3592ja, cleaning, cartridge, ohne, label, reinigungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 84,09* | € 110,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,13* | € 114,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|