Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 3.0m C13 - C14 - F/M Orange 3 m C13-Koppler C14-Koppler (AK5038)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 3.0m C13 - C14, F/M Orange 3 m C13-Koppler C14-Koppler
ACT 3.0m C13 - C14, F/M Orange 3 m C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     2753I-8129836
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5038
EAN/GTIN:
     8716065277449
Suchbegriffe:
ak5038
5038
orange
powercord

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  C13-Koppler
Anschluss 2  C14-Koppler
  
Leistung  
Eingangsspannung  230 V
Eingangsstrom  10 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
C13-Koppler
Anschluss 2:
C14-Koppler
Eingangsspannung:
230 V
Eingangsstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: lock, pc942, 3.0m, c13koppler, c14koppler, koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.