Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SR630 V2 Xeon Silver 4309Y 8C 2.8GHz 12MB Cache 105W 32GB (7Z71A068EA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     2753I-8105062
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Z71A068EA
EAN/GTIN:
     5054444533810
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Lenovo SR630 V2 Xeon Silver 4309Y 8C 2.8GHz 12MB Cache 105W 32GB (7Z71A068EA)
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Rack, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Rack Server, Server, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, server rack 1u, internes ssd, lenovo thinkpad ssd, lenovo, sr630, silver, 4309, thinksystem, xeon, 4309y, 7z71, 7z71a068ea, server, rackmontage, zweiweg, matrox, g200, kein, betriebssystem, monitor:, keiner, monitor, rack, montage, 105w, 32gb, 28ghz, 8ghz, 3200mhz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 2.268,07*
€ 2.471,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.358,81*
€ 2.568,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.370,03*
€ 2.572,55*
Frei Haus
ab € 4.900,62*
€ 5.195,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.572,55*
€ 3.061,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.548,14*
€ 3.032,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.461,31*
€ 2.928,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,16*
€ 2.865,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.370,03*
€ 2.820,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.