Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA - Rack-Montage-Breakout-Box - 1U - 48.3 cm (19") - für Kona 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-808056
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     K3G-BOX
EAN/GTIN:
     0892448000366
Suchbegriffe:
k3gbox
kona
k3gboxr0
rackmontagebreakoutbox

Übersicht

Kurzinfo  AJA - Rack-Montage-Breakout-Box - 1U - 48.3 cm (19") - für Kona 3G
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  K3G-BOX
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA Rack-Montage-Breakout-Box - 1U - 48,30cm (19")
Produkttyp  Rack-Montage-Breakout-Box
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Entwickelt für  Kona 3G

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack-Montage-Breakout-Box
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  AJA Kona 3G

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Produkttyp:
Rack-Montage-Breakout-Box
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Entwickelt für:
AJA Kona 3G
Weitere Suchbegriffe: 48.3, rack, montage, breakout
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 616,04*
€ 698,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 809,15*
€ 902,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,47*
€ 1.073,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,37*
€ 1.071,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,95*
€ 1.050,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,28*
€ 1.020,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,15*
€ 962,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.