Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA ADA4 - Bidirektionaler A/D- und D/A-Audiowandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-807472
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     ADA4
EAN/GTIN:
     0812321030396
Suchbegriffe:
ada4
ada4r0
bidirektionaler
d/aaudiowandler

Übersicht

Kurzinfo  AJA ADA4 - Bidirektionaler A/D- und D/A-Audiowandler
Gruppe  Studio- und Produktionsausrüstung
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  ADA4
Modell  ADA4
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA ADA4 bidirektionaler A/D- und D/A-Audiowandler
Typ  Bidirektionaler A/D- und D/A-Audiowandler
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.7 cm - 2.5 cm - 7.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Bidirektionaler A/D- und D/A-Audiowandler
Breite  14.7 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  7.9 cm
  
Terminals  
Terminals  (2) x Audio Line-In - XLR x 2
(2) x Audio Line-Out - XLR x 2
(3) x Externe Synchronisierung - BNC
(1) x AES/EBU-Eingang - XLR x 2
(1) x AES/EBU-Ausgabe - XLR x 2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Typ:
Bidirektionaler A/D- und D/A-Audiowandler
Breite:
14.7 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
7.9 cm
Weitere Suchbegriffe: daaudiowandler, audiowandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 506,38*
€ 574,03*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 634,04*
€ 717,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,89*
€ 854,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,94*
€ 843,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,18*
€ 822,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,21*
€ 801,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,04*
€ 754,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.