Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PCEE-G25 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 5000 Mbit/s (PCEE-G25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PCEE-G25 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Axagon PCEE-G25 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Axagon PCEE-G25 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Axagon PCEE-G25 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Axagon PCEE-G25 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Axagon PCEE-G25 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Axagon PCEE-G25 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-8060790
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     PCEE-G25
EAN/GTIN:
     8595247906458
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte

Produkttext

Die PCI-Express Karte AXAGON PCEE-G25 erweitert den Computer um hochgeschwindigkeits- 2.5 Gigabit Ethernet Netzwerkverbindung. Rückwärtskompatibel mit Gigabit und 10/100Base-T Netzwerken. Die Netzwerkkarte ist mit Realtek RTL8125B-Chipsatzes ausgestattet, wodurch eine nahtlose Kompatibilität mit den meisten Netzwerkbetriebssystemen gewährleistet ist. Der LAN-Adapter unterstützt Netzwerk-Boot (PXE) und auch Realtek Dragon Software zur Verwaltung der Einstellungen und automatischen Bandbreitenkontrolle. Die 2.5G Ethernet Netzwerkkarte erweitert den Computer um eine sehr schnelle Netzwerkverbindung, ergänzt den fehlenden RJ-45 Anschluss, fügt eine weitere Netzwerkkarte hinzu oder ersetzt die ursprüngliche, nicht funktionierende Netzwerkverbindung. Der Vorteil des IEEE 802.3bz-Standards besteht darin, dass gängige Cat 5e- und Cat 6-Ethernet-Kabel mit einer Länge von bis zu 100 m für eine Geschwindigkeit von 2.5 Gb/s verwendet werden können. Die Verpackung enthält zusätzlich zu dem Adapter mit Standard Bracket auch Low Profile Bracket der Einbau in Low Profile Gehäuse ermöglicht.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Hostschnittstelle  PCI Express
Schnittstelle  Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
PCI version  2.1
PCI-Karten-Formfaktor  Volle Höhe (Niedriges Profil)
  
Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 1588v2, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit  Ja
Vollduplex  Ja
LAN-Controller  Realtek RTL8125B
  
Design  
Eingebaut  Ja
Komponente für  PC
Produktfarbe  Rot, Silber
Chipsatz  Realtek RTL8125B
Plug und Play  Ja
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme  FreeBSD, Novell, UnixWare
Unterstützte Server-Betriebssysteme  Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
Verpackungsbreite  145 mm
Verpackungstiefe  25 mm
Verpackungshöhe  112 mm
Paketgewicht  84 g
  
Lieferumfang  
Montageblöcke enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Receive Side Scaling (RSS)  Ja
ECC  Ja
Höhe der Halterung  Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
PCI version:
2.1
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
LAN-Controller:
Realtek RTL8125B
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Rot, Silber
Chipsatz:
Realtek RTL8125B
Plug und Play:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
FreeBSD, Novell, UnixWare
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsart:
Box
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
112 mm
Paketgewicht:
84 g
Montageblöcke enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Receive Side Scaling (RSS):
Ja
ECC:
Ja
Höhe der Halterung:
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Weitere Suchbegriffe: pceeg25, axagon, pcee, ethernet, gigabit, realtek, 8125, rj45, 5000, pcieadapter, pcie, sítová, karta, port, netzwerkkarte, eingebaut, mbit/s, stov, mbits, adapter, mbit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.