Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 - Server - Tower - 1 x Xeon E-2388G / 3,2 GHz - RAM 32GB - Monitor: keiner (VFY:T1325SC041IN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 - Server - Tower - 1 x Xeon E-2388G / 3,2 GHz - RAM 32GB - Monitor: keiner (VFY:T1325SC041IN)
Artikel-Nr.:
     2753I-8051358
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T1325SC041IN
EAN/GTIN:
     4065221880189
Suchbegriffe:
Primergy
Tower Server
Towerserver
fujitsu primergy tx200

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 - Server - Tower - 1 x Xeon E-2388G / 3.2 GHz - RAM 32 GB - Monitor: keiner
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  VFY:T1325SC041IN
Modell  Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 - Xeon 5205U - 16 GB - keine HDD
Produktbeschreibung  Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 - Tower - Xeon E-2388G 3.2 GHz - 32 GB
Typ  Server
Lokalisierung  Region: Europa
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Prozessor  1 x Intel Xeon 5205U
RAM  16 GB - ECC
Massenspeicher-Controller  SATA
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap (2.5")
Festplatte  Keine HDD
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics P750
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  8
Lokalisierung  Region: Europa
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Xeon 5205U
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
Chipsatz  Intel C256
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB
Technologie  ECC
Steckplatz  4 (Gesamt)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
RAID Level  RAID 0, RAID 1
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics P750
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I210
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  GS, CCC, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.8 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,7 kg
Typ:
Server
Server-Skalierbarkeit:
1-Weg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
8
Lokalisierung:
Region: Europa
CPU:
Intel Xeon 5205U
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
Chipsatz:
Intel C256
Installierte Anzahl:
16 GB
Technologie:
ECC
Steckplatz:
4 (Gesamt)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics P750
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Controller:
Intel I210
Kennzeichnung:
GS, CCC, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Breite:
9.8 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Weitere Suchbegriffe: primergy tx200, primergy, fujitsu, 1320, tx1320, e2388g, 2388, 2388g, xeon, 1325, vfyt1325sc041in, technology, solutions, vfy:t1325sc041in, server, tower, t1325sc041in, monitor:, keiner, monitor, intel, 1x32gb, 4xsff, 1x500w, titanium, tx1320m5, 0745178763639
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.741,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,41*
€ 2.231,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,28*
€ 2.223,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,05*
€ 2.157,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,16*
€ 2.112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,95*
€ 2.072,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.