Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8047036 Herst.-Nr.: MQDP3Z/A EAN/GTIN: 0194253417620 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple Magic Keyboard Folio - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - Apple Smart connector - QWERTY - International Englisch | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MQDP3Z/A | Modell | Magic Keyboard Folio | EAN/UPC | 0194253417620 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Magic Keyboard Folio - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - QWERTY - International Englisch | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Schnittstelle | Apple Smart connector | Eingabegerät | Tastatur | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Eingebaute Geräte | Trackpad | Lokalisierung und Layout | QWERTY International Englisch | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Schnittstelle | Apple Smart connector | | | Eingabegerät | | Typ | Tastatur | Lokalisierung und Layout | QWERTY International Englisch | Tastaturtechnologie | Schere | Eingebaute Geräte | Trackpad | | | Tragetasche | | Funktionen | Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Gerätetyp: | Tastatur und Foliohülle | Schnittstelle: | Apple Smart connector | Typ: | Tastatur | Lokalisierung und Layout: | QWERTY International Englisch | Tastaturtechnologie: | Schere | Eingebaute Geräte: | Trackpad | Funktionen: | Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, apple keyboard folio, apple, magic, keyboard, ipad, folio, generation, international, mqdp3za, mqdp3z/a, qwerty, mqdp3z, tastatur, foliohülle, trackpad, smart, connector, englisch, 10.9inch, foliohlle, 109inch, inch, 10.9, 10gen, int., 10.gen, english |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 234,02* | € 266,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,65* | € 269,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 243,48* | € 275,15* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 242,82* | € 275,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 244,10* | € 275,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|