Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - weiß - für 10.9" iPad (10. Generation) (MQDQ3ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Weiß
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Weiß
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Weiß
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Weiß
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Weiß
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8047034
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQDQ3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253477532
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - weiß - für 10.9" iPad (10. Generation)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MQDQ3ZM/A
Modell  Smart
EAN/UPC  0194253477532

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Farbe  Weiß
Entwickelt für  10.9" iPad (10. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Weiß
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale  Standfunktion
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.9" iPad (10. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Farbe:
Weiß
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Entwickelt für:
Apple 10.9" iPad (10. Generation)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover apple ipad, tablet cover, ipad tablet cover, apple, smart, ipad, generation, weiß, mqdq3zma, folio, mqdq3zm/a, mqdq3zm, fliphülle, tablet, 10.9inch, fliphlle, 109inch, flip, hülle, inch, gen., white, 10th, 2022, 10.9, tablethülle, 10.9", bookcase, passend
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 75,15*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,94*
€ 76,03*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,16*
€ 77,61*
3 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,78*
€ 78,41*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 64,27*
€ 81,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MPQ93TY/A
ab € 466,94*
Sonstiges
Apple
MPQA3FD/A
ab € 466,94*
Sonstiges
Apple
MPQC3KN/A
ab € 465,96*
Sonstiges
Apple
MQ6V3FD/A
ab € 601,17*
Sonstiges
Apple
MQ6W3FD/A
ab € 599,68*
Sonstiges
Apple
MQ6K3TY/A
ab € 466,49*
Sonstiges
Apple
MQ6L3FD/A
ab € 465,87*
Sonstiges
Apple
MQ6M3FD/A
ab € 466,46*
Sonstiges
Apple
MQ6J3TY/A
ab € 464,85*
Sonstiges
Apple
MPQ13TY/A
ab € 333,71*
Sonstiges
Apple
MPQ23FD/A
ab € 336,39*
Sonstiges
Apple
MPQ33KN/A
ab € 334,34*
Sonstiges
Apple
MPQ03TY/A
ab € 334,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.