Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Watermelon - für 10.9" iPad (10. Generation) (MQDT3ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9") Rot
Apple Smart Folio 27,7 cm (10.9") Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-8047027
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQDT3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253477617
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Watermelon - für 10.9" iPad (10. Generation)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MQDT3ZM/A
Modell  Smart
EAN/UPC  0194253477617

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Farbe  Watermelon
Entwickelt für  10.9" iPad (10. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Watermelon
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale  Standfunktion
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 10.9" iPad (10. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Farbe:
Watermelon
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Entwickelt für:
Apple 10.9" iPad (10. Generation)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover apple ipad, tablet cover, ipad tablet cover, apple, smart, ipad, watermelon, generation, mqdt3zma, folio, mqdt3zm/a, mqdt3zm, fliphülle, tablet, 10.9inch, fliphlle, 109inch, flip, hülle, inch, 10th, wassermelone, 2022, gen., 10.9, 10gen, zoll
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 75,45*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,05*
€ 76,33*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 78,72*
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 64,86*
€ 82,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,59*
€ 91,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.