Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi (UISP-DISH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Ubiquiti UISP Dish Netzwerk-Antenne 30 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-8043895
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UISP-DISH
EAN/GTIN:
     0810010076687
Suchbegriffe:
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge

Hauptmerkmale

Leistungen  
Antenne Zunahmeniveau (max)  30 dBi
Frequenzband  5.15 - 6.875 GHz
  
Merkmale  
Polarisation  Duale Polarisation
Internationale Schutzart (IP-Code)  IPX6
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)  Ja
Gehäusematerial  Aluminium
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  200 mm
Durchmesser  65 cm
Gewicht  4,54 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,9 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
30 dBi
Frequenzband:
5.15 - 6.875 GHz
Polarisation:
Duale Polarisation
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX6
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV):
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Produktfarbe:
Weiß
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti, uispdish, uisp, dish, pointtopoint, point, parabolantenne, reichweite, wireless, uisphorn, antenna, 5.15, 6.875, 6ghz, with, 30dbi, gain, radio, direct, connect, networks, netzwerkantenne, 6875, horn, netzwerk, antenne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 6,00*
ab € 131,93*
€ 137,03*
3 Tage
12
€ 7,50*
ab € 133,94*
€ 139,01*
€ 3,50*
ab € 142,25*
€ 147,33*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 152,87*
€ 157,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 138,71*
€ 159,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.