Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional PRO-G40 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz
SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz
SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz
SanDisk PRO-G40 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8039092
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS31H-001T-GBCND
EAN/GTIN:
     0619659195953
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Professional PRO-G40 - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDPS31H-001T-GBCND
Modell  Professional PRO-G40
EAN/UPC  0619659195953

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Professional PRO-G40 - SSD - 1 TB - USB 3.2 Gen 2
Typ  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2 - USB-C
Merkmale  Stoßfest, wasserfest, staubsicher, robust, NVM Express (NVMe)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.8 cm x 11.1 cm x 1.2 cm
Gewicht  121.2 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2
Merkmale  Stoßfest, wasserfest, staubsicher, robust, NVM Express (NVMe)
Breite  5.8 cm
Tiefe  11.1 cm
Höhe  1.2 cm
Gewicht  121.2 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  2700 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP68
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2
Breite:
5.8 cm
Tiefe:
11.1 cm
Höhe:
1.2 cm
Interner Datendurchsatz:
2700 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C
Kennzeichnung:
IP68
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 1tb, external hdd, external hard drives 1tb, sandisk, professional, prog40, sdps31h001tgbcnd, usbc, extern, tragbar, steckverbinder, sdps31h, 001t, gbcnd, ultra, rugged, portable, upto, 2700mb/s, 1900mb/s, ip68, 4000lbs, crush, resistance, warranty, sandisk®, thunderbolt, gbit/s, 2700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 307,39*
€ 358,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 343,28*
€ 398,43*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 347,15*
€ 406,02*
Frei Haus
ab € 351,13*
€ 411,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,43*
€ 474,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.