Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server - Gleichstrom - 1,3 W - 1,18 W - 100 - 240 V - 50 - 60 Hz - 9 - 48 V (SN3401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server mit PoE
ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server mit PoE
ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server mit PoE
ATEN 1-Port RS-232/422/485 Secure Device Server mit PoE
Artikel-Nr.:
     2753I-8033404
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     SN3401
EAN/GTIN:
     4710469341540
Suchbegriffe:
Geräteserver

Produkttext

Der Secure Device Server SN3401 ist ein externes IP-basiertes Netzwerkgerät, das ältere serielle RS-232/422/485-Geräte sicher an ein Ethernet-Netzwerk anschließt und den Remote-Zugriff von einem beliebigen Computer aus ermöglicht. Der SN3401 eignet sich besonders für industrielle Prozesssteuerungsanwendungen, da in vielen Branchen Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-Systeme zur Erfassung von Daten von SPS, Messgeräten und Sensoren über serielle Schnittstellen weit verbreitet sind. Der SN3401 übersetzt Daten bidirektional zwischen seriellen und Ethernet-Formaten und ermöglicht den Zugriff auf die Daten aller Datenerfassungsgeräte von lokalen und Remote-Standorten über ein Ethernet-Netzwerk. Der SN3401 verfügt über eine Reihe von nützlichen Betriebsmodi. Er unterstützt sichere TCP-Server/Client-, sichere serielle Tunneling-Server/Client-, sichere Real-COM- und Konsolenmanagement-Modi für sicherheitskritische Anwendungen, wie z. B. Telekommunikation, Zugangskontrolle und Remote Site Management. Der SN3401 kann als Standard-Modbus-Gateway verwendet werden, um zwischen den Protokollen Modbus-TCP und Modbus-RTU/ASCII zu konvertieren. Er kann serielle Modbus-Slave-Geräte nahtlos in ein bestehendes Modbus-TCP-Netz integrieren und sie so für serielle Master-Geräte zugänglich machen.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl serielle Anschlüsse  1
Serielle Schnittstelle  RS-232/422/485
Entkopplung  1,5 kV
Druckanstieg-Schutzspannung  2 kV
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100 Mbit/s
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)  8 kV
Datenübertragungsrate  100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung  Ja
Baudrate  921,6 Kbit/s
RS-232 Signale  CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, RXD, TXD
RS-422 signale  GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD
RS-485 signale  Data+, Data-, GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD
Datenbits  5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ  DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF
Parity bit  Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits  1, 1.5, 2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Terminalblock-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)  1,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  1,18 W
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Ausgangsspannung  9 - 48 V
  
Anzeige  
LED-Anzeigen  Leistung, Status
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  117 mm
Tiefe  98 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  200 g
Verpackungsbreite  59 mm
Verpackungstiefe  239 mm
Verpackungshöhe  160 mm
Paketgewicht  470 g
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
Reset-Knopf  Ja
DIN-Schienen-Montage  Ja
Sicherheit  UL 60950-1, UL 62368-1
  
Lieferumfang  
DIN-Schienenset enthalten  Ja
Klemmleiste enthalten  Ja
Anzahl der Fußpolster  4 Stück(e)
Benutzerhandbuch  Ja
  
Logistische Daten  
Ursprungsland  Taiwan
Anzahl Produkte pro Versandkarton  10 Stück(e)
Gewicht Versandkarton  5,41 kg
Verpackungsvolumen  2265,35 cmü
Volumen Hauptkarton  27467,33 cmü
Länge des Versandkartons  490 mm
Breite des Versandkartons  315 mm
Höhe des Versandkartons  178 mm
Nettogewicht Hauptkarton  3,2 kg
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS, UL ECOLOGO

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232/422/485
Entkopplung:
1,5 kV
Druckanstieg-Schutzspannung:
2 kV
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD):
8 kV
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Baudrate:
921,6 Kbit/s
RS-232 Signale:
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, RXD, TXD
RS-422 signale:
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD
RS-485 signale:
Data+, Data-, GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD
Datenbits:
5, 6, 7, 8
Flusskontrolle Typ:
DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits:
1, 1.5, 2
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.):
1,3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1,18 W
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
9 - 48 V
LED-Anzeigen:
Leistung, Status
Breite:
117 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
26 mm
Verpackungsbreite:
59 mm
Verpackungstiefe:
239 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
470 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Reset-Knopf:
Ja
DIN-Schienen-Montage:
Ja
Sicherheit:
UL 60950-1, UL 62368-1
DIN-Schienenset enthalten:
Ja
Klemmleiste enthalten:
Ja
Anzahl der Fußpolster:
4 Stück(e)
Benutzerhandbuch:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
10 Stück(e)
Gewicht Versandkarton:
5,41 kg
Verpackungsvolumen:
2265,35 cmü
Volumen Hauptkarton:
27467,33 cmü
Länge des Versandkartons:
490 mm
Breite des Versandkartons:
315 mm
Höhe des Versandkartons:
178 mm
Nettogewicht Hauptkarton:
3,2 kg
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, UL ECOLOGO
Weitere Suchbegriffe: aten, sn3401, 3401, 1port, rs232/422/485, secure, device, server, rs232422485, port, gleichstrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 178,79*
€ 210,78*
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 210,79*
Frei Haus
ab € 191,65*
€ 230,11*
5 Tage
32
€ 1,00*
ab € 197,56*
€ 230,59*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 239,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.