Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-801422 Herst.-Nr.: ASF23W9EU EAN/GTIN: 5051794004915 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Targus Privacy Screen 58,40cm (23") Widescreen 16:09 - Bildschirmfilter - 58,4 cm breit (23" breit) | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | Targus | Hersteller Art. Nr. | ASF23W9EU | EAN/UPC | 5051794004915 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Targus Privacy Screen 58,40cm (23") Widescreen 16:09 - Bildschirmfilter - 58,4 cm breit (23" breit) | Produkttyp | Bildschirmfilter | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 58,4 cm breit (23" breit) | Produktmaterial | Kunststoff | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bildschirmfilter | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 58,4 cm breit (23" breit) | Produktmaterial | Kunststoff | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Produkttyp: | Bildschirmfilter | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 58,4 cm breit (23" breit) | Produktmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter, targus, breitbild, 2312, privacy, screen, blickschutzfilter, asf23w9eu, bildschirme, entfernbar, dell, p2312h, s2330mx, ultrasharp, u2312hm, 2330, 2320, st2320l, st2320l;, widescreen, 16:9, 23zoll, 584cm, blickschutzfolie, 23''(16:9, außenabm., inch |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,83* | € 83,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 66,92* | € 86,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,36* | € 90,04* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 71,96* | € 93,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 72,68* | € 94,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|