Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics© Aktives Optisches Kabel, 4 Kanal QSFP28, 100GBASE-SR4, EDR Infiniband, 15 Meter, Multimode 50/125µ, OM3, Markenfaser, aqua, rund 3.0mm Tube (BO282803L15M-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BlueOptics BO282803L15M-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP28 Türkis
BlueOptics BO282803L15M-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP28 Türkis
BlueOptics BO282803L15M-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP28 Türkis
BlueOptics BO282803L15M-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP28 Türkis
BlueOptics BO282803L15M-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP28 Türkis
BlueOptics BO282803L15M-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     2753I-8013203
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO282803L15M-BO
EAN/GTIN:
     4063232616377
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel

Produkttext

Überragende Leistung BlueOptics BO282803L15M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 15 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics BO282803L15M-BO kompatible 100GBASE-SR4 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses BlueOptics BO282803L15M-BO kompatible 100GBASE-SR4 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen BlueOptics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale BlueOptics BO282803L15M-BO 100GBASE-SR4 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes BlueOptics BO282803L15M-BO kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 15 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  15 m
Anschluss 1  QSFP28
Anschluss 2  QSFP28
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Produktfarbe  Türkis
Datenübertragungsrate  100 Gbit/s
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  230 g
Paketgewicht  260 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
QSFP28
Anschluss 2:
QSFP28
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Datenübertragungsrate:
100 Gbit/s
Paketgewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: blueoptics, 282803, bo282803l15mbo, blueoptics©, aktives, optisches, kabel, kanal, qsfp28, 100gbasesr4, infiniband, meter, multimode, 50/125µ, markenfaser, aqua, rund, 3.0mm, tube, 50125, 30mm, 100gbase, 125µ, bo282803l15m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 517,62*
€ 585,32*
17 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 519,07*
€ 585,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,32*
€ 696,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,53*
€ 686,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,54*
€ 681,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,17*
€ 665,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,62*
€ 615,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.