Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (W) zu IEC 62196 Type 2 (M) - Wechselstrom 480 V - 32 A - 5,0m - Strom 22 kW - Schwarz (30112)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 30112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Typ 1 3 5 m
Lindy 30112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Typ 1 3 5 m
Artikel-Nr.:
     2753I-7994206
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30112
EAN/GTIN:
     4002888301121
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (W) zu IEC 62196 Type 2 (M) - Wechselstrom 480 V - 32 A - 5 m - Strom 22 kW - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  30112
Modell  
EAN/UPC  4002888301121

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 zu IEC 62196 Type 2 - 5 m
Typ  Stromkabel
Besonderheiten  Strom 22 kW, schwer entflammbar, staubresistent, wasserfest, UV-resistent, versilberte Leiter, Kupferleiter, 3 phase power, polycarbonate / nylon connectors housing, PVC connectors with rubber covers, minimum bend radius 84 mm
Länge  5 m
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - männlich
Bewertete Spannung  Wechselstrom 480 V
Bewertete Stromstärke  32 A
Farbe  Schwarz
Verpackung  Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Kabelmantelmaterial  Verformbares Polyeurethan
Bewertete Spannung  Wechselstrom 480 V
Bewertete Stromstärke  32 A
Besonderheiten  Strom 22 kW, schwer entflammbar, staubresistent, wasserfest, UV-resistent, versilberte Leiter, Kupferleiter, 3 phase power, polycarbonate / nylon connectors housing, PVC connectors with rubber covers, minimum bend radius 84 mm
Länge  5 m
Außendurchmesser  16.8 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - männlich
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufbewahrungstasche
Kennzeichnung  RoHS, UL 94 V-0, REACH, IP65, IP55, TUV Rheinland, EN 60332-1-2, IEC 62196, UKCA
Verpackungsdetails  Box
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Service und Support  

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Typ:
Stromkabel
Kabelmantelmaterial:
Verformbares Polyeurethan
Bewertete Spannung:
Wechselstrom 480 V
Bewertete Stromstärke:
32 A
Länge:
5 m
Außendurchmesser:
16.8 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
IEC 62196 Type 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
IEC 62196 Type 2 - männlich
Zubehör im Lieferumfang:
Aufbewahrungstasche
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: 62196, 30112, lindy, type, stromkabel, wechselstrom, strom, schwarz, 22kw, efahrzeuge, ladekabel, fahrzeuge, evcharging, cable, autoladekabel, kabelis, evkrovimo, 22kw/5m, 3phasiges, laden, pluginhybride, nicht, kategorisiert, 22kw5m, charging, krovimo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 126,73*
€ 157,15*
Frei Haus
ab € 128,74*
€ 161,94*
€ 6,78*
ab € 131,03*
€ 162,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 130,91*
€ 171,71*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 174,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.