Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (W) zu IEC 62196 Type 2 (M) - Wechselstrom 480 V - 16 A - 7,0m - 11 kW Leistung - Schwarz (30111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 30111 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7 m
Lindy 30111 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 7 m
Artikel-Nr.:
     2753I-7994205
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30111
EAN/GTIN:
     4002888301114
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (W) zu IEC 62196 Type 2 (M) - Wechselstrom 480 V - 16 A - 7 m - 11 kW Leistung - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  30111
Modell  
EAN/UPC  4002888301114

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 zu IEC 62196 Type 2 - 7 m
Typ  Stromkabel
Besonderheiten  11 kW Leistung, schwer entflammbar, staubresistent, wasserfest, UV-resistent, versilberte Leiter, Kupferleiter, 3-Phasen-Strom, Steckergehäuse aus Polycarbonat/Nylon, PVC-Steckverbinder mit Gummiabdeckungen, minimum bend radius 68 mm
Länge  7 m
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - männlich
Bewertete Spannung  Wechselstrom 480 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Farbe  Schwarz
Verpackung  Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Kabelmantelmaterial  Verformbares Polyeurethan
Bewertete Spannung  Wechselstrom 480 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Besonderheiten  11 kW Leistung, schwer entflammbar, staubresistent, wasserfest, UV-resistent, versilberte Leiter, Kupferleiter, 3-Phasen-Strom, Steckergehäuse aus Polycarbonat/Nylon, PVC-Steckverbinder mit Gummiabdeckungen, minimum bend radius 68 mm
Länge  7 m
Außendurchmesser  13.6 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - männlich
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufbewahrungstasche
Kennzeichnung  RoHS, UL 94 V-0, REACH, IP65, IP55, TUV Rheinland, EN 60332-1-2, UKCA
Verpackungsdetails  Box
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Service und Support  

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Typ:
Stromkabel
Kabelmantelmaterial:
Verformbares Polyeurethan
Bewertete Spannung:
Wechselstrom 480 V
Bewertete Stromstärke:
16 A
Länge:
7 m
Außendurchmesser:
13.6 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
IEC 62196 Type 2 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
IEC 62196 Type 2 - männlich
Zubehör im Lieferumfang:
Aufbewahrungstasche
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: 62196, 30111, lindy, type, stromkabel, wechselstrom, leistung, schwarz, 11kw, efahrzeuge, ladekabel, fahrzeuge, autoladekabel, kabelis, evkrovimo, 11kw/7m, evcharging, cable, 3phasiges, laden, pluginhybride, nicht, kategorisiert, 11kw7m, krovimo, charging
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 117,88*
€ 144,61*
€ 4,50*
ab € 121,43*
€ 148,48*
1 Tag
4
€ 7,50*
ab € 124,32*
€ 152,61*
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 156,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 120,63*
€ 158,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.