Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (W) Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 (M) Schutzkappe 16 A - 5,0m - dreiphasig, 11 kW Leistung - Schwarz (30110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (W) Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 (M) Schutzkappe 16 A - 5,0m - dreiphasig, 11 kW Leistung - Schwarz (30110)
Artikel-Nr.:
     2753I-7994204
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30110
EAN/GTIN:
     4002888301107
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 (W) Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 (M) Schutzkappe - 480 V - 16 A - 5 m - dreiphasig, 11 kW Leistung - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  30110
Modell  
EAN/UPC  4002888301107

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 zu IEC 62196 Type 2 - 5 m
Typ  Stromkabel
Besonderheiten  Dreiphasig, 11 kW Leistung, schwer entflammbar, staubresistent, wasserfest, UV-resistent, Steckergehäuse aus Polycarbonat/Nylon
Länge  5 m
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Bewertete Spannung  480 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Farbe  Schwarz
Verpackung  Kartonbox

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Kabelmantelmaterial  Verformbares Polyeurethan
Bewertete Spannung  480 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Beschichteter Stecker  Silber
Besonderheiten  Dreiphasig, 11 kW Leistung, schwer entflammbar, staubresistent, wasserfest, UV-resistent, Steckergehäuse aus Polycarbonat/Nylon
Länge  5 m
Außendurchmesser  13.6 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche
Kennzeichnung  RoHS, UL 94 V-0, REACH, IP65, IP55, TUV Rheinland, EN 60332-1-2, UKCA
Verpackungsdetails  Kartonbox
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Service und Support  

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Typ:
Stromkabel
Kabelmantelmaterial:
Verformbares Polyeurethan
Bewertete Spannung:
480 V
Bewertete Stromstärke:
16 A
Beschichteter Stecker:
Silber
Länge:
5 m
Außendurchmesser:
13.6 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende):
IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche
Verpackungsdetails:
Kartonbox
Weitere Suchbegriffe: 30110, 62196, lindy, type, schutzkappe, stromkabel, dreiphasig, leistung, schwarz, 11kw, efahrzeuge, ladekabel, fahrzeuge, autoladekabel, kabelis, evkrovimo, 11kw/5m, 3phasiges, laden, pluginhybride, nicht, kategorisiert, 11kw5m, krovimo, phasiges, plug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.