Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVITEK DS NovoTouch BK650i 165,10cm (65")/4K UHD (BK650I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVITEK DS NovoTouch BK650i 165,10cm (65")/4K UHD (BK650I)
Artikel-Nr.:
     2753I-7975839
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     BK650I
EAN/GTIN:
     0813097025531
Suchbegriffe:
bk650i
vivitek
novotouch
silber
VIVITEK DS NovoTouch BK650i 165,10cm (65")/4K UHD (BK650I)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 761,34*
€ 835,84*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.036,50*
€ 1.130,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,80*
€ 1.345,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,81*
€ 1.337,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,30*
€ 1.293,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,46*
€ 1.266,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,50*
€ 1.233,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.