Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7892256 Herst.-Nr.: 452067 EAN/GTIN: 4252011902583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | 4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy - 2.5D - Glas - kristallklar | Gruppe | Zubehör | Hersteller | 4smarts | Hersteller Art. Nr. | 452067 | Modell | Second Glass X-Pro | EAN/UPC | 4252011902583 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | 4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | Bestimmt für | Handy | Kantentyp | 2.5D | Schutz | Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest | Beschichtung | Oleophob | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagerahmen | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (10 H) | Gewicht | 20 g | Farbe | Kristallklar | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | Verpackungsart | Retail | Bestimmt für | Handy | Kantentyp | 2.5D | Schutz | Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagerahmen | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (10 H) | Beschichtung | Oleophob | Gewicht | 20 g | Farbe | Kristallklar | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | Verwendung mit Case | Kennzeichnung | Plastic Free | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 21 cm | Transporttiefe | 1.5 cm | Transporthöhe | 9.5 cm | Transportgewicht | 70 g | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Bildschirmschutz - Glas | Verpackungsart: | Retail | Bestimmt für: | Handy | Kantentyp: | 2.5D | Schutz: | Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest | Produktmaterial: | Gehärtetes Glas (10 H) | Beschichtung: | Oleophob | Farbe: | Kristallklar | Besonderheiten: | Verwendung mit Case | Kennzeichnung: | Plastic Free | Transportbreite: | 21 cm | Transporttiefe: | 1.5 cm | Transporthöhe: | 9.5 cm | Transportgewicht: | 70 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, 4smarts displayfolie, 4smarts, 452067, second, glass, xpro, iphone, apple, clear, bildschirmschutz, handy, 2.5d, glas, kristallklar, montagerahmen, displayschutzglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 8,95* | € 12,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,96* | € 12,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 10,51* | € 15,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 13,42* | € 19,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 14,23* | € 20,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|