Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS - Verlängerungsnetzkabel - IEC 62196 Type 2 männlich Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 10 m - Schwarz - dreiphasig, Spirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS - Verlängerungsnetzkabel - IEC 62196 Type 2 männlich Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 10 m - Schwarz - dreiphasig, Spirale
Artikel-Nr.:
     2753I-7857220
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-3P32-S-100
EAN/GTIN:
     4016032481553
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS - Verlängerungsnetzkabel - IEC 62196 Type 2 männlich Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 10 m - Schwarz - dreiphasig, Spirale
Gruppe  Kabel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DK-3P32-S-100
Modell  
EAN/UPC  4016032481553

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS Verlängerungsnetzkabel - 10 m
Kabel  Verlängerungsnetzkabel
Länge  10 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Bewertete Stromstärke  32 A
Besonderheiten  Dreiphasig, Spirale

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Verlängerungsnetzkabel dreiphasig, Spirale
Bewertete Stromstärke  32 A
Kabelmantelmaterial  Verformbares Polyeurethan
Länge  10 m
Empfohlene Verwendung  Elektrofahrzeug
Besonderheiten  Nennspannung: 400 V, bis zu max. 22 kW, 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP55, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Kabeltyp:
Verlängerungsnetzkabel dreiphasig, Spirale
Bewertete Stromstärke:
32 A
Kabelmantelmaterial:
Verformbares Polyeurethan
Länge:
10 m
Empfohlene Verwendung:
Elektrofahrzeug
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende):
IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Kennzeichnung:
IP55, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
Weitere Suchbegriffe: 62196, digitus, type, schutzkappe, dk3p32s100, 3p32, verlängerungsnetzkabel, männlich, weiblich, schwarz, dreiphasig, spirale, verlngerungsnetzkabel, mnnlich, cable, ladekabel, assmann, 400v, kfzladekabel, spiral, type2, spring, eautospiralladekabel, 3phasig, elektroautos, pluginhybridfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.