Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS - Verlängerungsnetzkabel - IEC 62196 Type 2 männlich Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 5 m - Schwarz - dreiphasig, Spirale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS - Verlängerungsnetzkabel - IEC 62196 Type 2 männlich Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 5 m - Schwarz - dreiphasig, Spirale
Artikel-Nr.:
     2753I-7857213
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-3P16-S-050
EAN/GTIN:
     4016032481508
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS - Verlängerungsnetzkabel - IEC 62196 Type 2 männlich Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 5 m - Schwarz - dreiphasig, Spirale
Gruppe  Kabel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DK-3P16-S-050
Modell  
EAN/UPC  4016032481508

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS Verlängerungsnetzkabel - 5 m
Kabel  Verlängerungsnetzkabel
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Bewertete Stromstärke  16 A
Besonderheiten  Dreiphasig, Spirale

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Verlängerungsnetzkabel dreiphasig, Spirale
Bewertete Stromstärke  16 A
Kabelmantelmaterial  Verformbares Polyeurethan
Länge  5 m
Empfohlene Verwendung  Elektrofahrzeug
Besonderheiten  Bis max. 11 kW, Nennspannung: 400 V, 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP55, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  2.52 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  2.88 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Kabeltyp:
Verlängerungsnetzkabel dreiphasig, Spirale
Bewertete Stromstärke:
16 A
Kabelmantelmaterial:
Verformbares Polyeurethan
Länge:
5 m
Empfohlene Verwendung:
Elektrofahrzeug
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende):
IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Kennzeichnung:
IP55, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
Transportgewicht:
2.88 kg
Weitere Suchbegriffe: 62196, digitus, type, schutzkappe, dk3p16s050, 3p16, verlängerungsnetzkabel, männlich, weiblich, schwarz, dreiphasig, spirale, verlngerungsnetzkabel, mnnlich, cable, 400v, spiral, charger, assmann, kfzladekabel, elektroautos, ladekabel, charging, three, phase, type2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.