Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS - Verlängerungsnetzkabel - IEC 62196 Type 2 männlich Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 7.5 m - Schwarz - dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7857211
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-3P16-075
EAN/GTIN:
     4016032481430
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
kfz-ladekabel

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS - Verlängerungsnetzkabel - IEC 62196 Type 2 männlich Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 7.5 m - Schwarz - dreiphasig
Gruppe  Kabel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DK-3P16-075
Modell  
EAN/UPC  4016032481430

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS Verlängerungsnetzkabel - 7.5 m
Kabel  Verlängerungsnetzkabel
Länge  7.5 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Bewertete Stromstärke  16 A
Besonderheiten  Dreiphasig

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Verlängerungsnetzkabel dreiphasig
Bewertete Stromstärke  16 A
Kabelmantelmaterial  Verformbares Polyeurethan
Länge  7.5 m
Empfohlene Verwendung  Elektrofahrzeug
Besonderheiten  Bis max. 11 kW, Nennspannung: 400 V, 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP55, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  3.3 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  3.65 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Kabeltyp:
Verlängerungsnetzkabel dreiphasig
Bewertete Stromstärke:
16 A
Kabelmantelmaterial:
Verformbares Polyeurethan
Länge:
7.5 m
Empfohlene Verwendung:
Elektrofahrzeug
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
IEC 62196 Type 2 - männlich - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende):
IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Kennzeichnung:
IP55, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
Transportgewicht:
3.65 kg
Weitere Suchbegriffe: 62196, digitus, type, schutzkappe, dk3p16075, 3p16, verlängerungsnetzkabel, männlich, weiblich, schwarz, dreiphasig, verlngerungsnetzkabel, mnnlich, cable, kfzladekabel, ladekabel, assmann, 400v, three, phase, elektroautos, 7.5m, type2, eautoladekabel, 3phasig, pluginhybridfahrzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 146,45*
€ 175,24*
€ 6,78*
ab € 146,40*
€ 175,25*
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 177,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 179,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,95*
€ 189,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.