Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston XS2000 - SSD - 4TB - extern (tragbar) - USB 3,2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder) (SXS2000/4000G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Artikel-Nr.:
     2753I-7839578
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SXS2000/4000G
EAN/GTIN:
     0740617327328
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Kingston XS2000 - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Kingston
Hersteller Art. Nr.  SXS2000/4000G
Modell  XS2000
EAN/UPC  0740617327328

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kingston XS2000 - SSD - 4 TB - USB 3.2 Gen 2x2
Typ  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2x2 - USB-C
Datenübertragungsrate  20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Merkmale  Stoßfest, wasserfest, staubsicher
Stromversorgung  USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.54 mm x 13.5 mm x 32.58 mm
Gewicht  28.9 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2x2
Merkmale  Stoßfest, wasserfest, staubsicher
Breite  69.54 mm
Tiefe  13.5 mm
Höhe  32.58 mm
Gewicht  28.9 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Interner Datendurchsatz  2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24-poliger USB-C
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.6.x oder höher, Google Chrome OS, Apple MacOS 10.14.x oder höher, Windows 8.1 / 10 / 11
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gummimanschette
Gehäusematerial  Kunststoff, Metall
Kennzeichnung  IP55
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität:
4 TB
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2x2
Merkmale:
Stoßfest, wasserfest, staubsicher
Breite:
69.54 mm
Tiefe:
13.5 mm
Höhe:
32.58 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Interner Datendurchsatz:
2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24-poliger USB-C
Stromversorgung:
USB-Bus
Zubehör im Lieferumfang:
Gummimanschette
Gehäusematerial:
Kunststoff, Metall
Kennzeichnung:
IP55
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 4tb, internes ssd, interne ssd kingston, 2000, kingston, xs2000, 4000, sxs20004000g, usbc, extern, sxs2000/4000g, sxs2000, 4000g, tragbar, steckverbinder, portable, 2000mbs, 2000mb's, usb3.2xs2000, read/write:, gen2, externe, geschwindigkeiten, 2.000mb/s, external, drive, usb3.2, retail, nutzt
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
pro Stück
€ 2,00*
ab € 247,78*
€ 276,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 263,25*
€ 294,74*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 264,36*
€ 295,40*
4 Tage
75
pro Stück
€ 1,00*
ab € 266,91*
€ 296,32*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 266,34*
€ 296,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.